用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40〜125(絶縁体)
寸法L(mm)19.9
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)
寸法F(mm)6.6
寸法D(Φmm)4.5
電線抱合範囲AWG(#)16〜14
寸法B(mm)6.6
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
寸法d2(mm)3.7
公称断面積(mm2)2
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
色(絶縁体)青
適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04〜2.63
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径3.5