用途銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子
使用温度範囲(℃)-40〜125(絶縁体)
寸法L(mm)26.0
寸法H(mm)14.0
定格電圧(V)600
端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)
寸法F(mm)8.0
寸法D(Φmm)6.3
電線抱合範囲AWG(#)12
寸法B(mm)8.0
材質(絶縁体)ポリカーボネイト
寸法d2(mm)4.3
公称断面積(mm2)3.5
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
色(絶縁体)黄
適合工具<手動工具>NH13<本体+ヘッド>NA10+N1013、NA3+N313
電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッド径4