TMEX3.5-5S 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ 15019228 TMEX3.5-5S 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ 15019228

銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 15019228 品番 TMEX3.5-5S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

RoHS10
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。
心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。

用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40〜125(絶縁体) 寸法L(mm)28.0 寸法H(mm)14.0 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔) 寸法F(mm)9.2 寸法D(Φmm)6.3 電線抱合範囲AWG(#)12 寸法B(mm)9.6 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 寸法d2(mm)5.3 公称断面積(mm2)3.5 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 色(絶縁体) 適合工具<手動工具>NH13<本体+ヘッド>NA10+N1013、NA3+N313 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63〜4.6 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径5S
注意
※指定の適用圧着工具をご使用ください
※電線抱合範囲内でご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする