TMEX3.5-6L 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ 15019237

 

TMEX3.5-6L 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ 15019237
TMEX3.5-6L 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ 15019237

銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20個)
寸法d2(mm)6.4
色(絶縁体)
寸法B(mm)12.0
内容量1袋(20個)注文コード15019237品番TMEX3.5-6L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

RoHS10
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。
心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。

用途
銅線専用
種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)29.4寸法H(mm)14.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)寸法F(mm)9.4寸法D(Φmm)6.3電線抱合範囲AWG(#)12寸法B(mm)12.0材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)6.4公称断面積(mm2)3.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH13<本体+ヘッド>NA10+N1013、NA3+N313電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径6L
注意
※指定の適用圧着工具をご使用ください
※電線抱合範囲内でご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする