曜日別特売
TMEX1.25Y4S 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ 15019298

 

TMEX1.25Y4S 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ 15019298
TMEX1.25Y4S 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ 15019298

銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法d2(mm)4.3
色(絶縁体)
寸法B(mm)7.0
電線抱合範囲AWG(#)22~16
内容量1袋(20個)注文コード15019298品番TMEX1.25Y4S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

RoHS10
ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。
絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。
心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。

用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法L(mm)21.9寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形寸法F(mm)7.6寸法D(Φmm)4.1電線抱合範囲AWG(#)22~16寸法B(mm)7.0材質(絶縁体)ポリカーボネイト寸法d2(mm)4.3公称断面積(mm2)1.25材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)色(絶縁体)適合工具<手動工具>NH11、NH32<本体+ヘッド>NA10+N1011、NA3+N311電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径4S
注意
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用ください。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする