ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの 閉端接続子
防災用 耐熱型閉端接続子
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
15019368
品番
SQCE2HP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく、作業時間が短縮できます。
消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
使用温度範囲(℃)
(絶縁体)-40〜75
寸法L(mm)
20.0
定格電圧(V)
300
端子形状
閉端接続子
寸法D(Φmm)
7.6
定格電流(A)
5
寸法E(mm)
9.6
寸法l(mm)
6.9
材質(絶縁体)
架橋ポリエチレン
圧着工具
NH40
色(絶縁体)
赤透明
作業温度範囲(℃)
0〜40
材質(接続子)
無酸素銅管(電気すずめっき)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表