NF0.5-8-WHI フェルール端子 シングル ニチフ 15019569 NF0.5-8-WHI フェルール端子 シングル ニチフ 15019569

フェルール端子 シングル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5 注文コード15019569 品番NF0.5-8-WHI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は電線抱合範囲・内容量など61種類から選べます 他の種類を見る
タイプシングル 寸法L(mm)14.0 端子形状棒形 寸法D(Φmm)2.4 電線抱合範囲AWG(#)20 寸法l(mm)8.0 材質(絶縁体)ポリプロピレン 寸法F(Φmm)1.1 材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付) 適合工具<手動工具>NH79A・NH89 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-06
用途:
AWG26の電線を端子台に取り付ける際に使用しました。
製造業

AWG26対応のフェルール端子はラインナップしている会社が少なかったのですが
ニチフはカタログにありましたのでこちらを使用しました。
工具はフェニックス社のものを使用しましたが不具合なく圧着できました。

1人が参考にしています
対象商品:
15019824
2024-04-10
用途:
設備修理

海外から導入する設備に多用され、ピッチ省スペース化の流れで導入開始した第一弾。
今後、欧州製(DIN規格など)端子台やデバイスへの配線端末加工に使用していきます。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事 様

メーカー品ということもあり全く問題なく使用できました。
綺麗に加工できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする