ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの フェルール(棒端子)圧着端子
フェルール端子 ダブル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.5×2
電線抱合範囲AWG(#)
14×2
注文コード
15019910
品番
NFW2.5-10-GRY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・電線抱合範囲AWG・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
灰色
タイプ
ダブル
寸法L(mm)
19.0
端子形状
棒形
寸法D(mm)
7.7
寸法E(mm)
4.1
電線抱合範囲AWG(#)
14×2
寸法l(mm)
10.0
材質(絶縁体)
ポリプロピレン
寸法F(Φmm)
2.9
材質(端子)
銅スリーブ(すずめっき付)
適合工具
<手動工具>NH79A・NH89
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.5×2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表