ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの フェルール(棒端子)圧着端子
フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.0・2.5
注文コード
15020147
品番
NFG2.5-12-GRY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
電線抱合範囲・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
色
灰色
タイプ
シングル/被覆外形の大きい電線用
寸法L(mm)
19.0
端子形状
棒形
寸法D(Φmm)
4.7
電線抱合範囲AWG(#)
14
寸法l(mm)
12.0
材質(絶縁体)
ポリプロピレン
寸法F(Φmm)
2.3
材質(端子)
銅スリーブ(すずめっき付)
適合工具
<手動工具>NH79A・NH89
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
2.0・2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表