エンドキャップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25個) 注文コード 15020208 品番 ENDV-S-RCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥251
販売価格(税別)
228

リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
半透明タイプで、結線状態の確認が可能
安全性(絶縁性能)に優れています。
改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ

用途リングスリーブ用 材質軟質塩化ビニル 赤透明 寸法L(mm)30.2 寸法L1(mm)(16.4) 端子形状棒形 寸法D(Φmm)7.0 適合端子E小 最高使用温度(℃)60 作業温度範囲(℃)最低0 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15020208
2025-01-18
用途:
テープ巻の代わり
製造業

日光が当たる所の絶縁用です。テープ巻きでは、数年後に剥がれる恐れがあるため、値段もお手頃なこのキャップにしました。

対象商品:
15020199
2024-03-17
用途:
リングスリーブに
教育・研究機関

Fケーブルの接続はリングスリーブメインで、絶縁にはこれが便利なのですが最近ホームセンターでみかけなくなりました。こちらで手に入るのでリピートさせてもらってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする