曜日別特売
100-D-12 銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔 ニチフ 15020217

 

100-D-12 銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔 ニチフ 15020217
100-D-12 銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔 ニチフ 15020217

銅線用 裸圧着端子 角形2つ孔

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3~117.2
寸法B(mm)28.5
電線抱合範囲AWG(#)4/0
内容量1箱(20個)注文コード15020217品番100-D-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法L(mm)95.0寸法D(Φmm)22.5寸法E(mm)19.0電線抱合範囲AWG(#)4/0寸法B(mm)28.5材質無酸素銅(電気すずめっき)形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形シルバー種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40.0寸法F(mm)21.0寸法d(Φmm)16.4寸法d2(Φmm)14.0適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300K電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3~117.2RoHS指令(10物質対応)対応電線抱合範囲(AWGorMCM)4/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする