寸法L(mm)106.0
寸法D(Φmm)26.6
寸法E(mm)27.0
電線抱合範囲AWG(#)250〜300MCM
寸法B(mm)36.0
材質無酸素銅(電気すずめっき)
形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形
色シルバー
種類裸圧着端子
端子形状二つ穴端子
寸法A(mm)40.0
寸法F(mm)21.0
寸法d(Φmm)19.6
寸法d2(Φmm)14.0
適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300K
電線抱合範囲(撚線)(mm2)117.2〜152.05
RoHS指令(10物質対応)対応
電線抱合範囲(AWGorMCM)250〜300MCM