KO仕上げゴム削 アオクロ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15021276 品番87087
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,395
販売価格(税別) アウトレット
¥1,4981,268
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力な粘着テープ付きで自由なサイズにカットしてヘラに貼り付けできます。青のスポンジと硬質の黒ゴムを使用しており、コーキング材をならす際に青スポンジがヘラのクッション代わりになっており、ならし作業を楽にできます。

仕様青スポンジ3mm+黒ゴム1mm 材質青色:青スポンジC-1202、黒色:黒ゴム硬質65° 長さ(mm)1000 幅(mm)80 厚さ(mm)4 青色、黒色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-20
用途:
シーリングヘラを作る時に
建設業・工事業

シーリングヘラ作る時黒ゴムと青バッカーサイズ合わない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする