曜日別特売
クリア ロッドスタンド BM-290 Slide 明邦化学 15021697

クリア ロッドスタンド BM-290 Slide 明邦化学 15021697
クリア ロッドスタンド BM-290 Slide 明邦化学 15021697
クリア ロッドスタンド BM-290 Slide 明邦化学 15021697
クリア ロッドスタンド BM-290 Slide 明邦化学 15021697
クリア ロッドスタンド BM-290 Slide 明邦化学 15021697
クリア ロッドスタンド BM-290 Slide 明邦化学 15021697
クリア ロッドスタンド BM-290 Slide 明邦化学 15021697
クリア ロッドスタンド BM-290 Slide 明邦化学 15021697

ロッドスタンド BM-290 Slide

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個クリア注文コード15021697品番クリア
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

バケットマウスシリーズ、ランガンシステムボックス専用、傾斜スライド式のロッドスタンド。従来のスタンドとは異なり、直立姿勢の「スタンダードスタイル」、スタンドがお辞儀するように倒れる「スライドスタイル」、スタンド本体の装着面は背面でも側面でも可能な「フリースタイル」と自由度の高い仕様となっています。スライドスタイルでは、仕掛けの交換やノットの組み換えが格段にしやすく、ティップにラインが絡みつくトラブルを軽減します。さらに、スタンド本体の両サイドには、各種オプションパーツが装着できる多目的ホルダーを搭載しているのでカスタムも自由度の高いカスタムが可能。スタンド穴径は45mmに設定、スマートボディであらゆるシーンにフィットします。装着可能商品:バケットマウスシリーズ、ランガンBOXシリーズ、サイドポケットBM-120

材質【スタンド本体、アタッチメント】ポリカーボネート樹脂【キャップ】エラストマー樹脂寸法(mm)85×75×327クリア備考HG
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様(カラー等)をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする