VS-7090N

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15021749 品番ブラック
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

第4のNシリーズ「VS-7090N」。ハンドルストッパー機能を搭載し、持ち運びのストレスを解消したNシリーズに、新機能の「リフトアップシステム」を採用。これまでは、下段に収納しているタックルを取り出す際、中皿を取り外し、ボックスの外へどける必要があったが、リフトアップシステムを採用することで、常設のインナーケースを取り外さず、持ち上げるだけで、下段のタックルを取り出すことが可能になりました。時合を逃さず、スムーズな仕掛け交換ができ、限られたスペースでの釣りなどに最適です。

寸法(mm)440×293×293 ブラック 備考本体可変仕切板:2枚付属 滑り止めラバーグリップ付属 HG
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様(カラー等)をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする