※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィレドンエアフィルター(一般使い捨て用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 捕集効率(%)85 注文コード15021837 品番FR-585BL【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥113,100 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別) アウトレット
¥109,80087,980
この商品は捕集効率など3種類から選べます 他の種類を見る

一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 幅(m)1.73 長さ(m)20 ろ過速度(風速)2.5m/s 捕集効率(%)85 圧力損失(初期)59Pa 質量(kg)11.3 用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番418-9116 材質ポリオレフィン 厚さ(mm)18±3 寸法(m)1.73×20 耐熱温度(℃)60
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする