※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法Lm(mm)11
注文コード15022089
品番LZYS-50-SK-B
参考基準価格(税別)¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
スパナで操作するタイプ。
【構造】
ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
スパイラルラッチの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用してスパイラルラッチを回転させることができます。