※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するねじの呼び【M(並目)】M10、【M1(並目)】M8
【M(並目)】M10、【M1(並目)】M8
【M(並目)】M8、【M1(並目)】M8
3/8-16UNC、【M(並目)】-、【M1(並)】M8
【M(並目)】M5、【M1(並目)】M5
【M(並目)】M6、【M1(並目)】M5
【M(並目)】M6、【M1(並目)】M6
【M(並目)】M8、【M1(並目)】M6
【M(並目)】M6、【M1(並目)】M8
1/4-20UNC、【M(並目)】-、【M1(並目)】M5
1/4-20UNC、【M(並目)】-、【M1(並目)】M6
内容量1個注文コード15022186品番SBJL-49-M10-M
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。
360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。
ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。
ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。