撥水USB電気ブランケット YCB-CU25Cシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード15022257 品番YCB-CU25C(D)【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,268
販売価格(税別) アウトレット
¥4,5903,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


ヒーター内蔵、3段階温度調節可能であったか。
USB給電でモバイルバッテリー等からの給電が可能。
はっ水加工でアウトドアでのご利用もおすすめ。
安心の2時間自動オフタイマー付き。
手洗い可能でいつでも清潔。
持ち運びに便利なポーチ付き。
※モバイルバッテリーや、USB電源アダプターなどの電源部分は付属していません。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●色:オレンジ●製品サイズ:W940×D640mm●定格消費電力:5W●本体材質:ポリエステル100%●ウォッシャブル:手洗い アズワン品番65-8889-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする