ヤマト科学
ヤマト科学の 撹拌・粉砕・混合関連
ヤマト科学の 回転子/撹拌子
攪拌子(回転リング付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
15022519
品番
58948-273【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,998
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ジャンボサイズ攪拌子
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
形状
ピボットリング型
長さ(mm)
50.8
直径(Φmm)
9.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。