管用平行限界ネジリングゲージ 工作用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 山数19 ねじ径PF3/8×19 注文コード15022625 品番PF3/8X19 GRWR A【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥83,070 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) アウトレット
¥42,98011,980
この商品は山数・ねじ径・アズワン品番など19種類から選べます 他の種類を見る

おねじ検査用。通り(GR)を通り抜け、止まり(WR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別工作用 規格従来JIS管用平行ねじ ねじ径PF3/8×19 山数19 ねじ等級A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする