※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSJ-M - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ/潤滑保持機能(ルブリテーナ)付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 チューブ内径(Φmm)15 仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし 注文コード15022668 品番CXSJM15M-75【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) アウトレット
¥23,8808,998
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など25種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし ストローク(mm)75 チューブ内径(Φmm)15 リード線(m)- オートスイッチ追記号- 作動方式複動 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする