※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDCM-5-25-W-BK ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐W NBK(鍋屋バイテック会社) 15022685 LDCM-5-25-W-BK ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐W NBK(鍋屋バイテック会社) 15022685

ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15022685 品番 LDCM-5-25-W-BK
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。
ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。
回し半径30mm。省スペースです。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
レバー部のカラーバリエーションは4種類。

材質スチール 歯数18 タイプおねじ ピッチ(mm)【M(並目)】0.8 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法s(mm)4 最大荷重(N)90 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法Lm(mm)25 寸法H'(mm)34.5 最大締付力(kN)3.9 レバー色つや消し黒 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(ばね座金)SUS304 ねじの呼び【M(細目)】M5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法s1(mm)4 材質(平座金)SUS304 寸法Dw(mm)10 寸法Ds(mm)9.2 寸法ts(mm)1.3 寸法tw(mm)0.5 材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする