三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス(基盤コーティング仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合モータ容量(kW)
(ND)0.75
注文コード
15022686
品番
FR-E820-0.75K-1-60【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥96,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥33,980
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合モータ容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
通信/機能安全仕様:RS-485 + SIL2/PLd
電圧
3相
構造
標準構造品
定格周波数(Hz)
(初期設定)60
適合モータ容量(kW)
(ND)0.75
コーティング
基板:あり
クラス
電圧クラス:200V
モニタ
パルス(FM)
ロジック機能
制御:(初期状態)シンクロジック