エスコ
エスコの 吊・支持金具
エスコの 立配管金具
エスコの T足
ティー足
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
寸法H(mm)
100
注文コード
15022905
品番
EA440AR-100【ワケあり】
在庫数量:残り37点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
寸法H
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
種類
T足
寸法H(mm)
100
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
エスコ品番
EA440AR-100