コスモシリーズ ワイド21 すべてのパナソニック製信号線式連続調光型照明器具に適合。 手軽に調光できるシンプルな調光器です。 ライコンの幅サイズダウンで小スペース化電源スイッチでより省エネに ライコンの幅サイズダウンにより壁スペースの有効利用ができます。各種同シリーズのスイッチを並べて配置するなど連接取付が可能です。また、電源スイッチによる電源ON/OFFで、より省エネを実現します。 Hfタイプ・LRタイプ・PCタイプのすべてに使えるため、起動方式ごとにライコンを選定する必要はありません。 照明器具タイプは現場の照明器具の起動方式にあわせて負荷切替スイッチで設定できます。