B4117 プールロボットモービーFX トーエイライト 15023858

走行軌道はプール全面を動くようにプログラムされています

B4117 プールロボットモービーFX トーエイライト 15023858
B4117 プールロボットモービーFX トーエイライト 15023858
B4117 プールロボットモービーFX トーエイライト 15023858
B4117 プールロボットモービーFX トーエイライト 15023858

プールロボットモービーFX

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1台注文コード15023858品番B4117
参考基準価格(税別)¥520,000販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
519,800

全自動式プール清掃ロボット。プールロボットで定期的に底に溜まったゴミ処理を行うことで水の入れ替え回数がなくなり、水道代の削減に寄与します。

用途25mプール用仕様ケーブルからみ防止装置付・漏電防止遮断装置付質量(kg)7.5電源AC100V(50/60Hz)ケーブル長(m)【フローティングケーブル】30能力【ろ過(吸排水量)】17立方メートル/時対応水深50cm~5mフィルターカートリッジ式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×20動作時間3時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする