SF4-S5 山洋電気製 40mm ケースファン OWLTECH(オウルテック) 15024497

SF4-S5 山洋電気製 40mm ケースファン OWLTECH(オウルテック) 15024497
SF4-S5 山洋電気製 40mm ケースファン OWLTECH(オウルテック) 15024497
SF4-S5 山洋電気製 40mm ケースファン OWLTECH(オウルテック) 15024497
SF4-S5 山洋電気製 40mm ケースファン OWLTECH(オウルテック) 15024497

山洋電気製 40mm ケースファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード15024497品番SF4-S5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

山洋電気製 プロフェッショナルモデル
・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属
・ボールベアリング機構を搭載

付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブル仕様●最大静圧:2.75mmH2O●最大風量:0.12m3/min、4.1CFM●期待寿命:66000時間(40do) ,40000時間(60℃)●騒音(dB):21サイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mm回転数5000rpmコネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)ケーブル長(mm)600定格出力電圧(V)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする