山洋電気製 60mm ケースファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15024506 品番 SF6-S4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

リブ無し形状
・ボールベアリング機構を搭載
・こだわりの2ボールベアリング
・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属
・山洋電気製 プロフェッショナルモデル

付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブル 仕様●最大静圧:2.0mmH2O●最大風量:0.4m3/min14.1CFM●期待寿命:66000時間(40do) ,40000時間(60℃)●騒音(dB):16 サイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mm 回転数2700rpm コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時) ケーブル長(mm)600 定格出力電圧(V)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする