山洋電気製 80mm ケースファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●パルスセンサー:あり●リブ:無し●最大静圧:0.78mmH2O●最大風量:14.8CFM0.42m3/min●期待寿命:60℃:40000h40℃:66000h●騒音(dB):10 注文コード15024531 品番SF8-S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
付属品取付用ネジ 仕様●パルスセンサー:あり●リブ:無し●最大静圧:0.78mmH2O●最大風量:14.8CFM0.42m3/min●期待寿命:60℃:40000h40℃:66000h●騒音(dB):10 定格電圧(V)12 ベアリング2ボールベアリング 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 80× 80× 25 回転数1300rpm 保証期間2年 コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時) ケーブル長(mm)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする