OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の USB充電/データ転送ケーブル
OWLTECH(オウルテック)の Type-Cケーブル
しなやかで絡まない 240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタ形状
USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
注文コード
15024637
品番
MOT-SCB240CCG100-PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ形状
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
急速充電対応
安定した充電に最適なeMarker内蔵
USB2.0/480Mbps
温度センサー搭載
すべすべとした触りごこち
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証
規格
最大240W(48V / 5A)充電対応
本体質量(g)
約32
コネクタ形状
USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
対応機種
iPhone15以降のiPhone (iPhone16e対応)、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種
保証期間
2年間
転送速度(Mbps)
最大480
注意
※Android Autoに対応しております。
※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
※充電環境によって供給される電流値は異なります。