布ペタラベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード15025617 品番71-731
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

水に強い!!お名前つけや目じるしに使えるモノペタラベル。プラスチック製のものやビニール素材、金属など表面がツルっとした表面にも強い接着。<モノペタラベルの特徴>・水に強い耐水性の素材を使用しているので安心して使えます。・かわいいデザインシンプルでかわいいデザイン、薄目のカラーだからなまえも書きやすい♪・べたつきにくいビニール素材に貼ってもベタつきにくいので、くつのソール部分(合成底や塩化ビニール等)にも接着できます。・ペアになるものに同じ色柄が複数枚ずつ入っているので、ペアになるものに使いやすい!

用途後継品(TK10045 布ペタラベル S ピンク) 材質布/綿100% 接着芯地/不織布(紙) 粘着剤/アクリル系粘着剤 ピンク サイズS 入数(枚)16 シール寸法(mm)30×10
注意
※おなまえ用の油性ペンをお使いください。ペンの種類によっては、書いた文字がにじんだり、薄くなったりすることがあります。
※接着後24時間以上経過してからご使用ください。
※布にはご使用いただけません。
※素材によっては接着できないものがあります。
※シリコーン製品には接着できません。
※凹凸面・球面など、密着しない部分があると剥がれやすくなります。
※電子レンジ・食器洗い乾燥機をご使用の際、状況によっては剥がれやすい場合があります。
※直接食品や口に触れないところにご使用ください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする