71-747 布ペタラベル Clover(クロバー) 15025775

71-747 布ペタラベル Clover(クロバー) 15025775
71-747 布ペタラベル Clover(クロバー) 15025775
71-747 布ペタラベル Clover(クロバー) 15025775
71-747 布ペタラベル Clover(クロバー) 15025775
71-747 布ペタラベル Clover(クロバー) 15025775

布ペタラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード15025775品番71-747
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

アイロン不要の強力接着布ペタラベル。ゼローヒート接着技術(特許出願中)で面倒なアイロンも不要で洗濯に耐えうるお名前テープです。衣類のおなまえつけはもちろん、色分けすることで、間違えやすい家族の衣類の目印にもなります。にじみ防止加工済みなので、なまえ用ペンでクッキリと文字が書けます。・ご注意洗濯する際は、貼付け後、24時間以上経過してから行ってください。

用途
後継品(TK10062 布ペタラベル M 生成)
材質布/綿100% 接着芯地/不織布(紙) 粘着剤/アクリル系粘着剤生成サイズM入数(枚)6シール寸法(mm)45×14
注意
※おなまえ用の油性ペンをお使いください。
※ペンの種類によっては、書いた文字がにじんだり、薄くなったりすることがあります。
※毛足の長いもの、凹凸のあるザラザラした布、特殊加工を施された素材などにはご使用いただけません。
※レース生地や極薄の生地にはご使用いただけません。
※乾燥機をご使用の際、状況によっては剥がれやすい場合があります。
※塩素漂白はお避けください。
※ドライクリーニングはお避けください。
※マスクなどに使用する際は、口元や肌に触れる場所を避けて、外側に貼ってください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッペン/アップリケ/ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする