※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUDM-67-8-20-W-SG プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐W NBK(鍋屋バイテック会社) 15027007 LUDM-67-8-20-W-SG プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐W NBK(鍋屋バイテック会社) 15027007

プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法Lm(mm)20 寸法W(mm)67 ねじの呼びM8 注文コード15027007 品番LUDM-67-8-20-W-SG
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は寸法Lm・寸法W・ねじの呼びなど150種類から選べます 他の種類を見る
材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒) 歯数24 タイプおねじ ねじピッチ(mm)1.25 寸法H(mm)30 寸法d(mm)13.5 寸法D(mm)19 材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒) 材質(レバー部)ナイロン6(各色) 寸法T(mm)20.8 寸法W(mm)67 寸法s(mm)2 最大荷重(N)230 寸法h(mm)31 寸法Lm(mm)20 寸法H'(mm)34 最大締付力(kN)7 レバー色つや消しシルバー 材質(スプリング)ステンレス鋼線 材質(ばね座金)SUS304 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法s1(mm)6 材質(平座金)SUS304 寸法Dw(mm)16 寸法Ds(mm)15.4 材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト 寸法ts(mm)2 寸法tw(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする