※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法Lm(mm)
16
寸法W(mm)
78
最大荷重(N)
390
注文コード
15027068
品番
LUDM-78-10-16-W-SG
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法Lm・寸法W・最大荷重
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
材質
止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)
歯数
26
タイプ
おねじ
ねじピッチ(mm)
1.5
寸法H(mm)
35
寸法d(mm)
16
寸法D(mm)
22
材質(ねじ部)
SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(レバー部)
ナイロン6(各色)
寸法T(mm)
24.3
寸法W(mm)
78
寸法s(mm)
2
最大荷重(N)
390
寸法h(mm)
36
寸法Lm(mm)
16
寸法H'(mm)
39
最大締付力(kN)
11
レバー色
つや消しシルバー
材質(スプリング)
ステンレス鋼線
材質(ばね座金)
SUS304
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法s1(mm)
7
材質(平座金)
SUS304
寸法Dw(mm)
20
寸法Ds(mm)
18.4
材質(セレーションリング(インサート))
亜鉛ダイカスト
寸法ts(mm)
2.5
寸法tw(mm)
1