※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法Lm(mm)
16
寸法W(mm)
52
ねじの呼び
M5
注文コード
15027156
品番
LUDM-52-5-16-W-BK
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
寸法Lm・寸法W・ねじの呼び
など
150
種類から選べます
他の種類を見る
材質
止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)
歯数
18
タイプ
おねじ
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
23.5
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
14
材質(ねじ部)
SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(レバー部)
ナイロン6(各色)
寸法T(mm)
15.4
寸法W(mm)
52
寸法s(mm)
1.5
最大荷重(N)
72
寸法h(mm)
24.5
寸法Lm(mm)
16
寸法H'(mm)
27
最大締付力(kN)
2.7
レバー色
つや消し黒
材質(スプリング)
ステンレス鋼線
材質(ばね座金)
SUS304
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法s1(mm)
4
材質(平座金)
SUS304
寸法Dw(mm)
10
寸法Ds(mm)
9.2
材質(セレーションリング(インサート))
亜鉛ダイカスト
寸法ts(mm)
1.3
寸法tw(mm)
0.5