※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード15034497品番LUDM-78-10-32-LW30-BK
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,397販売価格(税別)
材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)歯数26タイプおねじねじピッチ(mm)1.5寸法H(mm)35寸法d(mm)16寸法D(mm)22材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法T(mm)24.3寸法W(mm)78寸法s(mm)2最大荷重(N)390寸法h(mm)36寸法Lm(mm)32寸法H'(mm)39最大締付力(kN)11レバー色つや消し黒材質(スプリング)ステンレス鋼線ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応寸法s1(mm)7材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)30材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法tw(mm)3