※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード15034610品番LUDM-52-5-50-LW20-OR
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,088販売価格(税別)
材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)歯数18タイプおねじねじピッチ(mm)0.8寸法H(mm)23.5寸法d(mm)10寸法D(mm)14材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法T(mm)15.4寸法W(mm)52寸法s(mm)1.5最大荷重(N)72寸法h(mm)24.5寸法Lm(mm)50寸法H'(mm)27最大締付力(kN)2.7レバー色つや消しオレンジ材質(スプリング)ステンレス鋼線ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応寸法s1(mm)4材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)20材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法tw(mm)2