LUDM-78-10-16-LW30-YW プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社) 15035355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LUDM-78-10-16-LW30-YW プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社) 15035355
LUDM-78-10-16-LW30-YW プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LW NBK(鍋屋バイテック会社) 15035355

プラクランプレバー 平座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐LW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード15035355品番LUDM-78-10-16-LW30-YW
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190
材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)歯数26タイプおねじねじピッチ(mm)1.5寸法H(mm)35寸法d(mm)16寸法D(mm)22材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法T(mm)24.3寸法W(mm)78寸法s(mm)2最大荷重(N)390寸法h(mm)36寸法Lm(mm)16寸法H'(mm)39最大締付力(kN)11レバー色つや消しイエロー材質(スプリング)ステンレス鋼線ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応寸法s1(mm)7材質(平座金)SUS303寸法Dw(mm)30材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト寸法tw(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする