※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法Lm(mm)40
寸法W(mm)52
注文コード15035486
品番LUDMS-52-5-40-LW20-SG
参考基準価格(税別)¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
平座金が組み込まれた、ダブルアームタイプのプラスティック製クランプレバー。
平座金はヌスミ加工部に組み込まれており、脱落を防止します。また、座金の組み込み作業も不要です。
平座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
座面圧を大きくできない樹脂部品や長穴部品などの締めつけに適しています。
ユニバーサルデザインの7原則に配慮して設計。力がかかりやすく、操作しやすい形状です。
回し半径は従来のプラクランプレバーの約半分。省スペース。
亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
機械・装置のカラーユニバーサルデザイン化をサポートする5色カラーバリエーション。ダークグレーと各色との美しいツートンカラー。