※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UWF-B1-P-0.25-SG-SW ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社) 15043990 UWF-B1-P-0.25-SG-SW ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社) 15043990

ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L3(m)0.25 つや消しシルバー 注文コード15043990 品番UWF-B1-P-0.25-SG-SW
参考基準価格(税別)¥29,900 販売価格(税込) ¥32,868
販売価格(税別)
29,880
この商品は寸法L3・色など24種類から選べます 他の種類を見る

スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。
スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。
片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。
傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
ケーブルの種類は3種類。
カラーバリエーションは2色。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。

材質【導光板】ポリカーボネート、【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7 つや消しシルバー 材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色) 寸法L(mm)158 寸法H(mm)44 スイッチコネクタ 寸法L1(mm)117 寸法A(mm)33 寸法L2(mm)105.5 寸法B1(mm)10.2 材質(ケーブル)PUR(ポリウレタン) 寸法Lf(mm)12 適合ケーブルUSCA-M12-5-□□ 許容荷重(N)1000 材質(スイッチ部)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM6 寸法L3(m)0.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする