※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法L3(m)5
色つや消しシルバー
注文コード15044026
品番UWF-B2-C-5-SG-SW
参考基準価格(税別)¥55,900
販売価格(税込)
¥61,468
販売価格(税別)
スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。
スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。
片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。
傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
ケーブルの種類は3種類。
カラーバリエーションは2色。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。