※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UZAF-200-B2-EM-AL-SW アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社) 15044139 UZAF-200-B2-EM-AL-SW アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社) 15044139

アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZAF‐SW

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L1(mm)200 表面処理【パイプ】アルマイト処理(シルバー) 注文コード15044139 品番UZAF-200-B2-EM-AL-SW
参考基準価格(税別)¥212,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800
この商品は寸法L1・表面処理など40種類から選べます 他の種類を見る

スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。
中空パイプを使用。軽量です。
スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。
LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。
付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。
スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。
接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。
オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。

仕様【非常停止ボタン】あり 材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7 寸法L(mm)217 寸法H(mm)68 寸法L1(mm)200 寸法D(mm)27 表面処理【パイプ】アルマイト処理(シルバー) 寸法L2(mm)183 寸法h(mm)51 寸法Lf(mm)15 LEDあり 許容荷重(N)1000 スイッチ数2個 材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒) ねじサイズ- 材質(パイプ)UZAF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZAF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM8 材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする