※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル、取手
NBK(鍋屋バイテック会社)の 取手・引手
コネクタつきケーブル USCA
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
6
寸法L1(mm)
42
注文コード
15044699
品番
USCA-M12-12-S-5
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L1
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチつき・センサつき商品用のコネクタつきケーブル。
ハロゲン・シリコン・PVCフリー。
材質
【コネクタナット】真鍮/ニッケルメッキ
質量(g)
196
極数
12
寸法L1(mm)
42
寸法A(mm)
6
コネクタ形状
ストレート
寸法B(mm)
15
寸法L2(mm)
-
寸法L3(mm)
-
材質(ハウジング)
TPU
材質(ケーブル)
ポリウレタン(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L(m)
5
コネクタサイズ
M12×1