※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLEMS-M12-1-4.5-A 水平器|レベリングエレメント(ステンレス製) 脱落防止タイプ FLEMS‐A NBK(鍋屋バイテック会社) 15044875 FLEMS-M12-1-4.5-A 水平器|レベリングエレメント(ステンレス製) 脱落防止タイプ FLEMS‐A NBK(鍋屋バイテック会社) 15044875

水平器|レベリングエレメント(ステンレス製) 脱落防止タイプ FLEMS‐A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15044875 品番 FLEMS-M12-1-4.5-A
参考基準価格(税別)¥6,540 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。
ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。
球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。
本体と球面座金が一体になっているため、球面座金の脱落・紛失を防止します。
球面座金の外径が本体ねじの谷径よりも小さいため、テーブルの下面からだけでなく上面からも取りつけることができます。
水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください。

材質【球面座金】SUS303 材質(本体)SUS303 質量(g)12 ピッチ(mm)【M(細目)】1、【M1(並目)】0.7 寸法H(mm)19.4 寸法d(mm)4.5 寸法a(mm)2 寸法D(mm)10.5 寸法B(mm)3 寸法T(mm)3 寸法d1(mm)9.1 寸法H1(mm)9.4 寸法Lm(mm)10.6 許容荷重(N)4400 ねじの呼び【M(細目)】M12、【M1(並目)】M4 適合レンチFLEM-12-W 強度区分【六角穴付ボルト】SUS304相当A2-70 材質(ワッシャー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする