※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FLEMS-M18-1-7-A 水平器|レベリングエレメント(ステンレス製) 脱落防止タイプ FLEMS‐A NBK(鍋屋バイテック会社) 15044884 FLEMS-M18-1-7-A 水平器|レベリングエレメント(ステンレス製) 脱落防止タイプ FLEMS‐A NBK(鍋屋バイテック会社) 15044884

水平器|レベリングエレメント(ステンレス製) 脱落防止タイプ FLEMS‐A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15044884 品番 FLEMS-M18-1-7-A
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。
ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。
球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。
本体と球面座金が一体になっているため、球面座金の脱落・紛失を防止します。
球面座金の外径が本体ねじの谷径よりも小さいため、テーブルの下面からだけでなく上面からも取りつけることができます。
水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください。

材質【球面座金】SUS303 材質(本体)SUS303 質量(g)38 ピッチ(mm)【M(細目)】1、【M1(並目)】1 寸法H(mm)27.3 寸法d(mm)7 寸法a(mm)2 寸法D(mm)16 寸法B(mm)5 寸法T(mm)3 寸法d1(mm)12.6 寸法H1(mm)15.4 寸法Lm(mm)9.6 許容荷重(N)10000 ねじの呼び【M(細目)】M18、【M1(並目)】M6 適合レンチFLEM-18-W 強度区分【六角穴付ボルト】SUS304相当A2-70 材質(ワッシャー)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする