曜日別特売
LDMS-12-32-AS-HP クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐AS‐HP NBK(鍋屋バイテック会社) 15046038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDMS-12-32-AS-HP クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐AS‐HP NBK(鍋屋バイテック会社) 15046038
LDMS-12-32-AS-HP クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐AS‐HP NBK(鍋屋バイテック会社) 15046038

クランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDMS‐AS‐HP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード15046038品番LDMS-12-32-AS-HP
参考基準価格(税別)¥8,130販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。
清掃性にすぐれ、衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。

材質オールステンレス歯数28タイプおねじピッチ(mm)【M(並目)】1.75寸法H(mm)64寸法d(mm)19寸法D(mm)24材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨寸法s(mm)11最大荷重(N)420寸法h(mm)43寸法R(mm)92寸法Lm(mm)32寸法H'(mm)68最大締付力(kN)23材質(スプリング)ステンレス鋼線ねじの呼び【M(細目)】M12RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする