※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の レバー
NBK(鍋屋バイテック会社)の クランプレバー
クランプレバー(めねじ・オールステンレス製) LDFS‐NI‐HP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大荷重(N)
29
注文コード
15046099
品番
LDFS-4-NI-HP
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
最大荷重
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス製のクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
レバー部の表面は研磨仕上げ。
M3-M12の豊富なねじサイズ。
材質
オールステンレス
歯数
18
質量(g)
39
タイプ
めねじ
ピッチ(mm)
【M(並目)】0.7
寸法H(mm)
34
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
13
材質(ねじ部)
SUS303
材質(レバー部)
SCS13(SUS304相当)/研磨
寸法s(mm)
4
最大荷重(N)
29
寸法h(mm)
24.5
寸法R(mm)
45
寸法Lf(mm)
8
寸法H'(mm)
37.5
最大締付力(kN)
2.4
材質(スプリング)
ステンレス鋼線
ねじの呼び
【M(細目)】M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(止めねじ)
SUS304