※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDCMS-4-10-NI-HP ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社) 15046318 LDCMS-4-10-NI-HP ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐NI‐HP NBK(鍋屋バイテック会社) 15046318

ミニクランプレバー(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐NI‐HP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15046318 品番 LDCMS-4-10-NI-HP
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

オールステンレス製のミニクランプレバー。
すぐれた耐蝕性と強度があります。
レバー部の表面は研磨仕上げ。

材質オールステンレス 歯数18 タイプおねじ ピッチ(mm)【M(並目)】0.7 寸法H(mm)31 寸法d(mm)10 寸法D(mm)13 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/研磨 寸法s(mm)4 最大荷重(N)44 寸法h(mm)24.5 寸法R(mm)30 寸法Lm(mm)10 寸法H'(mm)34.5 最大締付力(kN)2.4 材質(スプリング)ステンレス鋼線 ねじの呼び【M(細目)】M4 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(止めねじ)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする