※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LZX-50-SK-L カムレバー スパナ操作タイプ LZX‐SK NBK(鍋屋バイテック会社) 15047009 LZX-50-SK-L カムレバー スパナ操作タイプ LZX‐SK NBK(鍋屋バイテック会社) 15047009

カムレバー スパナ操作タイプ LZX‐SK

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)50 注文コード15047009 品番LZX-50-SK-L
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は寸法dなど3種類から選べます 他の種類を見る

あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
スパナで操作するタイプ。
偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
【構造】
カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。

材質【偏心カム】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) 質量(g)160 タイプスパナ操作タイプ ピッチ(mm)【M(並目)】1.5 寸法d(mm)50 寸法s(mm)12 調整範囲(mm)【周長】86.75、【締めつけ方向】6 寸法d1(mm)12 寸法d2(mm)24 回転方向左回転 角度調整範囲261.6° 寸法h(mm)24 寸法Lm(mm)11 材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒) ねじの呼び【M(細目)】M10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法sw1(mm)6 寸法sw2(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする